CALZATURA KALYSTA OB SR UB10099 # 42

KALYSTA OB SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:UB10099 42
Rubix:999240313034935
Produttore:UB10099 42
EAN:8033546546406
CALZATURA KALYSTA OB SR UB10099 # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalealto
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA KALYSTA OB SR UB10099 # 42


Kalysta è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort. Questa sneaker antiscivolo, grazie alla punta traforata, consente al piede di respirare assicurando una sensazione di freschezza per tutto l'arco della giornata. Kalysta è dotata di una suola certificata antiscivolo con inserto in Infinergy. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in morbida pelle e riporti in microfibra
Fodera interna in pelle
Linguetta in pelle
Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità
Stringhe piatte in cotone
Sottopiede in pelle
Suola in poliuretano con inserto in Infinergy®
Normativa EN 20347:2022
Classe di protezione: OB SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalealto
Colorerosso
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

42
selezionare le varianti (14)