543153-KIT ASSIALE EAMM-A-D40-55A

Kit assiale EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-A-D40-55A
Rubix:160000000575103
Produttore:543153
EAN:4052568181376
543153-KIT ASSIALE EAMM-A-D40-55A

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit assiale eamm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543153-KIT ASSIALE EAMM-A-D40-55A


Kit assiale EAMM-A-D40-55A Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso391 g
Tipologiakit assiale eamm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
175,34 IVA esclusa
/ Unità
213,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione