550982-KIT ASSIALE EAMM-A-D40-87A

Kit assiale EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-A-D40-87A
Rubix:160000000575273
Produttore:550982
EAN:4052568193225
550982-KIT ASSIALE EAMM-A-D40-87A

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit assiale eamm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550982-KIT ASSIALE EAMM-A-D40-87A


Kit assiale EAMM-A-D40-87A Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-D40-87A 550982

Informazioni tecniche


Attributi
Peso615 g
Tipologiakit assiale eamm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
275,92 IVA esclusa
/ Unità
336,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione