SEAL KIT-GLAND-2H/3L-25.4MM RG2HLTS101

Parker Hannifin Kit di manutenzione del premistoppa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:RG2HLTS101
Rubix:999190800515427
SEAL KIT-GLAND-2H/3L-25.4MM RG2HLTS101
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit di manutenzione del premistoppa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEAL KIT-GLAND-2H/3L-25.4MM RG2HLTS101


I kit di cartucce per la manutenzione dei premistoppa dei cilindri idraulici contengono un premistoppa di ricambio dotato di guarnizioni standard per il tergicristallo e lo stelo, oltre a una guarnizione O-ring per il premistoppa e la testa. Forniti pronti per il montaggio, i kit di cartucce di servizio per premistoppa riducono i tempi di fermo macchina ed evitano il rischio di danni alle guarnizioni durante l'installazione delle stesse nelle scanalature del premistoppa. Il numero tipico del kit, ad esempio RG2HLTS101, indica: RG ~ kit premistoppa, 2HL ~ cilindri serie 2H/3L, TS ~ guarnizioni in poliuretano standard, stelo Ø 10 ~ 25,4 mm (1 pollice), 1 ~ guarnizioni standard per oli minerali, campo di temperatura da -20°C a +80°C.
Divisione: Divisione Attuatori idraulici
Tipo di materiale: Poliuretano e nitrile
Serie di prodotti: 2H, H, 3H, VH, L, 2L, 3L - Kit premistoppa idraulico TS-2000
Diametro stelo: 1.00

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di manutenzione del premistoppa
Codice doganale84129040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
193,29 IVA esclusa
/ Unità
235,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione