Riferimenti
Festo:SMB-8-C
Rubix:160000000610529
Produttore:1806790
EAN:4052568062330

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di montaggio per interruttori e sensori per cilindri |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 1806790-KIT DI FISSAGGIO SMB-8-C
Kit di fissaggio SMB-8-C Forma=Per guida di fissaggio, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Sicurezza alimentare=vedere le informazioni avanzate sul materiale, Temperatura ambiente=-40 - 120 °C, Coppia di serraggio=0,2 - 0,6 Nm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,48 g |
|---|---|
| Tipologia | kit di montaggio per interruttori e sensori per cilindri |
| Connessione 1 | m3 |
| Paese d'origine | NL |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione