PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36

Kit di utensili TMFT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMFT 36
Rubix:160000000509544
EAN:7316572335659
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFT 36


Il kit di utensili per il montaggio dei cuscinetti TMFT 36 di SKF è progettato per facilitare l’installazione rapida, precisa e sicura dei cuscinetti. Aumenta la durata dei componenti contribuendo a prevenire guasti prematuri causati da forze di montaggio inadeguate.

Caratteristiche:
Il TMFT 36 offre una soluzione completa ed ergonomica per il montaggio a freddo dei cuscinetti. Consente di applicare le forze di montaggio esclusivamente sull’anello che presenta l’accoppiamento più stretto, riducendo così il rischio di danni alle piste e agli elementi rotanti. Grazie al suo sistema di anelli e bussole di percussione combinati e calibrati, garantisce una distribuzione omogenea delle forze di montaggio. Il suo martello antirimbalzo in nylon evita di danneggiare i componenti sensibili, mentre la valigetta di trasporto, leggera e ben organizzata, semplifica gli interventi in loco. Questo kit non si limita ai cuscinetti: è adatto anche al montaggio di elementi quali distanziatori, guarnizioni o pulegge.

Specifiche:
- Diametro del foro dei cuscinetti supportati: da 10 a 55 mm.
- Diametro esterno dei cuscinetti: da 26 a 120 mm.
- Numero di anelli di percussione: 36.
- Numero di bussole di percussione: 3 (A, B, C).
- Lunghezza massima dell’albero: bussole A e B = 220 mm, boccola C = 225 mm.
- Martello antirimbalzo incluso (codice TMFT 36-H), peso: 0,9 kg.
- Dimensioni della valigetta: 530 × 110 × 360 mm.
- Peso totale del kit (valigetta inclusa): 4,4 kg.
- Materiale ad alta resistenza agli urti per i manicotti e gli anelli.
- Marcatura chiara degli anelli per una selezione rapida e intuitiva.

Informazioni sul marchio:
SKF è un leader industriale mondiale, fondato nel 1907 in Svezia. Specializzato in cuscinetti, soluzioni di lubrificazione, meccatronica e servizi di ingegneria, il marchio è sinonimo di affidabilità e innovazione. Con migliaia di dipendenti in tutto il mondo, SKF investe costantemente in ricerca e sviluppo per progettare soluzioni efficienti e sostenibili. La sua missione è contribuire all’affidabilità e alla durata dei macchinari industriali attraverso prodotti di alta qualità e servizi di esperti.

Punti di forza

- Significativa riduzione del rischio di danneggiamento dei cuscinetti durante il montaggio.
- Installazione rapida e precisa, anche in spazi ristretti.
- Utensili perfettamente adatti a oltre 400 modelli di cuscinetti SKF.
- Materiali robusti che garantiscono una lunga durata degli utensili.
- Martello antirimbalzo per evitare urti dannosi ai componenti.
- Ergonomia curata per un comfort di utilizzo ottimale.
- Rapida identificazione degli anelli grazie alla chiara marcatura.
- Facilità di trasporto e organizzazione grazie alla valigetta in dotazione
- Versatilità d’uso che va oltre i soli cuscinetti.

Applicazioni

Questo set di utensili è destinato ai professionisti della manutenzione, della produzione industriale e dei servizi tecnici. È particolarmente adatto per l’installazione di cuscinetti su alberi, in supporti o in montaggi alla cieca. Si trova comunemente in settori quali la produzione, la movimentazione, le macchine utensili, l’industria agroalimentare, l’automotive o ancora l’industria cartaria. Il kit è utile anche per il montaggio di altri componenti meccanici come distanziatori, guarnizioni o pulegge, sia in officina che durante gli interventi in loco.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4400 g
Tipologiatmft 36
Modellotmft 36
530 mm
Codice doganale82032000
510,31 IVA esclusa
/ Unità
622,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione