Riferimenti
Pvs:CPS513
Rubix:999180400107127


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valigetta pronto soccorso cps513 |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : MEDIC 1 ALL. 2 CONTENUTO BASE FINO A 2 LAVORATORI CPS513
Valigetta pronto soccorso < 3 lavoratori cps513
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valigetta pronto soccorso cps513 |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione