BUSTA GARZA STERILE 10X10 CM CONFEZIONE 25 PZ 400025
GARZA IDROFILA STERILE COMPRESSA cm 10x 10 cm / 25
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pharmapiu:400025
Rubix:999211201000162


Riepilogo info tecniche
| Materiale | garza in cotone idrofilo 100% |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BUSTA GARZA STERILE 10X10 CM CONFEZIONE 25 PZ 400025
Garza in cotone 100%, morbida ed idrofila cm 10x10 / 25 strati
GARZA IDROFILA STERILE COMPRESSA CM 10X10 X 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | garza in cotone idrofilo 100% |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Tipologia | compressa di garza sterile |
| Sterilità | sterile |
| Grandezza | 10 x 10 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore