CEROTTI MEDI 7X2 CM BLU DETECTABLE CONFEZIONE 100 PZ 400027
CEROTTO BLUE DETECTABLE 7x2 100 pz.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pharmapiu:400027
Rubix:999211201000163


Riepilogo info tecniche
| Materiale | supporto in polietilene (pe) con garza a striscia di alluminio (strato di alluminio per contatto con la ferita non aderente e assorbente). |
|---|---|
| Lunghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CEROTTI MEDI 7X2 CM BLU DETECTABLE CONFEZIONE 100 PZ 400027
Cerotto in polietilene caratterizzato da una striscia in alluminio per la rilevazione al metal detector.
CEROTTO BLUE DETECTABLE CM 7X2 - CONF. 100 PZ.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | supporto in polietilene (pe) con garza a striscia di alluminio (strato di alluminio per contatto con la ferita non aderente e assorbente). |
|---|---|
| Lunghezza | 7 mm |
| Tipologia | cerotto adesivo rilevabile per le industrie alimentari (identificabile dal metal detector) con garza non aderente e assorbente e striscia di alluminio. |
| Sterilità | non sterile |
| Grandezza | 7 x 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore