Riferimenti
Pharmapiu:400120
Rubix:999211201000243

Documenti
Dettagli del prodotto : CEROTTO PHARMATAPE PLUS CM 2,5 X 14 M 400120
Benda anelastica adesiva all’ossido di zinco 100% cotone, bordi zigrinati, traspirante, lunga tenuta contro il sudore. Ottima adesione ed areazione. Resistenza elevata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 2,5 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 1400 cm |
| Tipologia | benda (cerotto) anelastica adesiva all’ossido di zinco per taping/bendaggi funzionali |
| Grandezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
