ARMADIETTO PER MEDICINALI 862392

Armadio farmacia G-RESCUE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:862392
Rubix:999200908002608
EAN:3660338170904
ARMADIETTO PER MEDICINALI 862392
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : ARMADIETTO PER MEDICINALI 862392


Armadietto per medicinali in lamiera, bianco, 1 anta con ripiani integrati
Dotato di 4 ripiani in plastica
Fornito di 2 chiavi, rinforzo in acciaio inossidabile
Dimensioni: 46 x 34 x 18 cm
Peso: 3,42 kg
Consegnato vuoto

Punti di forza

Per la conservazione stabile e facilmente accessibile degli articoli di pronto soccorso

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte1
Altezza460 mm
Larghezza340 mm
Profondità180 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
149,03 IVA esclusa
/ Unità
181,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione