Riferimenti
Pharmapiu:5600
Rubix:999211201000431

Dettagli del prodotto : METALMED COMPLETO > 3 LAVORATORI 30X40X12 CM 5600
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 1 ripiano, 2 vani, con serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.
METALMED CAT. A-B ALL. 1 BASE
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 1 |
|---|---|
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Profondità | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
