Riferimenti
Pharmapiu:400071
Rubix:999211201000201
Produttore:400071

Dettagli del prodotto : ROTOLO CEROTTO TNT 5 MT X 2,5 CM 400071
Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni, 5 m x 2,5 cm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 2,5 cm |
|---|---|
| Lunghezza | 5000 cm |
| Tipologia | cerotto adesivo su rocchetto in tnt (tessuto non tessuto) per il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo su pelli normali |
| Grandezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
