537264-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-16

Kit multiposizione DPNA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPNA-16
Rubix:160000000598344
Produttore:537264
EAN:4052568088101
537264-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-16

Documenti

Dettagli del prodotto : 537264-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-16


Kit multiposizioni DPNA-100 Per cilindri compatti ADN. Taglia=100, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=712 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
multi-position kit DPNA-16 For ADN compact cylinders Size=16, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=33 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31,5 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
25,62 IVA esclusa
/ Unità
31,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione