KIT PER COMBINATO W/VF 86/150 D38 194002411

Kit per riduttori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:194002411
Rubix:160000000487388
Produttore:194002411

Dettagli del prodotto : KIT PER COMBINATO W/VF 86/150 D38 194002411


ACCESSORIO

Punti di forza

•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
High number of possible configuration
Wide output speed selection range
Wide output torque selection range

Informazioni tecniche


Attributi
Paese d'origineIT
102,02 IVA esclusa
/ Unità
124,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore