KIT PER COMBINATO W/VF 86/185 D38 194002409

Kit per riduttori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:194002409
Rubix:160000000487386
Produttore:194002409

Dettagli del prodotto : KIT PER COMBINATO W/VF 86/185 D38 194002409


ACCESSORIO

Punti di forza

•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
High number of possible configuration
Wide output speed selection range
Wide output torque selection range

Informazioni tecniche


Attributi
Paese d'origineIT
111,80 IVA esclusa
/ Unità
136,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore