ASSORTIMENTO CONTENITORE 855185

Kit viti per lamiera bombate e viti per lamiera svasate in acciaio zincato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:855185
Rubix:170000000536691
EAN:3660338106477
ASSORTIMENTO CONTENITORE 855185
Riepilogo info tecniche
Tipologiaacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 855185


Composizione:
Norma: DIN7981CZ
- 1375 viti a testa cilindrica PZ zincate bianche 2,9x9 - 3,5x16 - 4,2x19 - 4,8x25 - 6,3x32
Norma: DIN 7982CZ
- 1625 viti per lamiera svasate PZ in acciaio zincato bianco 2,9x9 - 3,5x13 - 4,2x19 - 4,8x25 - 6,3x32
- 3 inserti per avvitatore PZ, n. 1, 2 e 3 in acciaio trattato grezzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio zincato
Numero di elementi3003
Mostra UNSPSC / ECL@SS
179,87 IVA esclusa
/ Unità
219,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione