ASSORTIMENTO CONTENITORE 860570

Kit viti STEI interamente filettate in acciaio zincato senza testa , conica e concava

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:860570
Rubix:170000000538363
EAN:3660338154171
ASSORTIMENTO CONTENITORE 860570
Riepilogo info tecniche
Tipologiaacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 860570


Composizione:
Norma: NF E27-180/DIN 913/ ISO 4026
- 1.275 viti senza testa con cava esagonale punta piatta in acciaio trattato 45HRC zincate bianche M 4x8, 5x10, 6x12, 8x16, 10x20
Norma: NF E27-181/ DIN 914/ ISO4027
- 1.325 viti senza testa con cava esagonale punta conica in acciaio trattato 45HRC zincate bianche M 4x6, 5x8, 6x10, 8x12
Norma: NF E27-183/ DIN 916/ ISO 4029
- 400 viti senza testa con cava esagonale punta concava in acciaio trattato 45HRC zincate bianche M 6x8, 8x10

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio zincato
Numero di elementi3000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
214,15 IVA esclusa
/ Unità
261,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione