ASSORTIMENTO CONTENITORE 865222

Set di spine M6 cilindriche in acciaio grezzo liscio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:865222
Rubix:170000000540147
EAN:3660338195921
ASSORTIMENTO CONTENITORE 865222
Riepilogo info tecniche
Tipologiaacciaio grezzo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 865222


Composizione:
Norma : DIN 6325/NFE 27-475/ISO 8734
- 1000 spine m6 cilindriche in acciaio grezzo liscio 60 HRC 4 x 20, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 20, 5 x 30, 5 x 40, 6 x 20, 6 x 30, 6 x 40, 8 x 20, 8 x 50

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio grezzo
Numero di elementi1000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
265,68 IVA esclusa
/ Unità
324,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione