ASSORTIMENTO CONTENITORE 865220

Set di chiavette parallele ad A e a mezzaluna in acciaio grezzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:865220
Rubix:170000000540146
EAN:3660338195914
ASSORTIMENTO CONTENITORE 865220
Riepilogo info tecniche
Tipologiaacciaio grezzo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 865220


Standard: DIN 6885 A

Composizione:
Norma : DIN 6885A
- 600 chiavette ad A in acciaio grezzo 4 x 4 x 15, 5 x 5 x 15, 6 x 6 15, 8 x 7 x 20, 10 x 8 x 25, 12 x 8 x 30, 14 x 9 x 40
Norma : DIN 6888
- 400 chiavette a mezzaluna in acciaio grezzo 3 x 5 x 13, 4 x 6, 5 x 16, 5 x 7, 5 x 19, 6 x 10 x 25

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio grezzo
Numero di elementi1000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
253,21 IVA esclusa
/ Unità
308,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore