ASSORTIMENTO CONTENITORE 855187
Kit viti TE, rondelle e dadi in acciaio zincato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:855187
Rubix:170000000536692
EAN:3660338106484

Documenti
Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 855187
Composizione:
Norma: DIB933
- 210 viti a testa esagonale filettatura totale classe 8.8 zincate bianche M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50*
*Anche ISO4017
Norma: DIN 934
- 395 rondelle piatte tagliate serie media classe A 160HV zincate bianche M 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 395 dadi esagonali Classe 8 zincati bianchi M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*, *Anche ISO 4032
*Anche ISO4032
Norma: DIB933
- 210 viti a testa esagonale filettatura totale classe 8.8 zincate bianche M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50*
*Anche ISO4017
Norma: DIN 934
- 395 rondelle piatte tagliate serie media classe A 160HV zincate bianche M 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 395 dadi esagonali Classe 8 zincati bianchi M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*, *Anche ISO 4032
*Anche ISO4032
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acciaio zincato |
|---|---|
| Numero di elementi | 1000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione