LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO E LEGNO BIMETALLICA 854379

Lama per sega a gattuccio metallo e legno bimetallica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854379
Rubix:170000000536295
EAN:3660338101519
LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO E LEGNO BIMETALLICA 854379

Riepilogo info tecniche

Lunghezza206 mm
Materialebimetallica
Tipologialama per sega a sciabola

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO E LEGNO BIMETALLICA 854379


Ambiti di applicazione:
Prodotto robusto per lavori difficili. Per legno con chiodi e metallo. Lamiere metalliche, tubi, profilati in alluminio (da 3 a 12 mm). Per la riparazione di pallet.
Configurazione: Lama bimetallica
Dentatura fresata, stradata
Taglio dritto
Spessore di taglio: < 175mm
Spessore lama: 0,9 mm
Manico universale
Confezionamento: astuccio con 2 lame.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza206 mm
Materialebimetallica
Tipologialama per sega a sciabola
4,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
5,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione