Riferimenti
Stanley:2-15-558
Rubix:160000001425917
EAN:3253562155580

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | hss |
| Tipologia | lama per seghetto |
Dettagli del prodotto : CONFEZIONE BLISTER 5 LAME 15-558 2-15-558
Lama in acciaio HSS temprato. 8 denti per pollice.
Punti di forza
High-performance rigid blade for use on site.
Applicazioni
Ideal for powerful cuts.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | hss |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Confezione | scheda di 5 lame |
| N° di denti per cm | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione