LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO BIMETALLICA FA 854375
Lama per sega a gattuccio metallo bimetallica FA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:854375
Rubix:170000000536293
EAN:3660338101496
Documenti
Dettagli del prodotto : LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO BIMETALLICA FA 854375
Ambiti di applicazione:
Prodotto robusto per lavori difficili. Per lamiere spesse. Tubi e profilati pieni con pareti spesse (diam. < 175 mm). Adatta per il taglio di tubi.
Configurazione: Lama bimetallica
Dentatura fresata, stradata
Taglio rapido
Spessore di taglio: da 4 a 12 mm - Spessore lama: 1,6mm
Manico universale
Confezionamento: astuccio con 2 lame.
Prodotto robusto per lavori difficili. Per lamiere spesse. Tubi e profilati pieni con pareti spesse (diam. < 175 mm). Adatta per il taglio di tubi.
Configurazione: Lama bimetallica
Dentatura fresata, stradata
Taglio rapido
Spessore di taglio: da 4 a 12 mm - Spessore lama: 1,6mm
Manico universale
Confezionamento: astuccio con 2 lame.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 206 mm |
|---|---|
| Materiale | bimetallica |
| Tipologia | lama per sega a sciabola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 9,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore