ARTICOLO 407 A

Lama per sega

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:407 A
Rubix:999250616004825
Produttore:1879383
EAN:4010886861400
ARTICOLO 407 A

Riepilogo info tecniche

Lunghezza314 mm
Materialebi-metallo
Tipologialama per seghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 407 A


Lama per metalli Seghetto estremamente leggero in pressofusione di alluminio Impugnature ergonomiche in gomma morbida Tensione della lama tramite rotazione dell’apposito elemento blu nell’impugnatura Morsetti di serraggio regolabili su 40° Lama 407 A

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza314 mm
Materialebi-metallo
Tipologialama per seghetto
Confezione1 pezzo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione