017280001-LAME SEGHETTO 150MM LA 1728LA
LAME BIMETAL 300MM BETA 1728BM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1728LA
Rubix:160000000012010
Produttore:017280001
EAN:8014230051017


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | lama per seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017280001-LAME SEGHETTO 150MM LA 1728LA
Adatte per seghetti mod. 1725-1726 1727-1727M
Punti di forza
Jigsaws blades
Applicazioni
Cutting and general maintenance tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 2,7 g |
| Lunghezza | 150 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore