LAMA CIRCOLARE MULTIMATERIAL 160X20 42D 2608640503

Lama per seghe circolari Multi Material

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608640503
Rubix:160000000815584
EAN:3165140192934
LAMA CIRCOLARE MULTIMATERIAL 160X20 42D 2608640503

Riepilogo info tecniche

Lunghezza160 mm
Materialecarburo
Tipologialama per sega circolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMA CIRCOLARE MULTIMATERIAL 160X20 42D 2608640503


Il disco da sega circolare Multi Material offre tagli potenti su un'ampia varietà di materiali. I denti in carburo di alta qualità e la fresatura di precisione rendono il disco sufficientemente robusto per tagliare diversi materiali, mentre la base del disco, realizzata in acciaio temprato SK5 (>40 HRC) con dimensioni stabili, garantisce la precisione. Inoltre, le scanalature di espansione del disco riducono le vibrazioni durante l’uso, attenuando il rumore e generando meno calore. Questo disco da sega è adatto per metalli non ferrosi, alluminio, plastica, resina epossidica e legno. I denti HLTCG (dentatura trapezoidale piatta) rendono Multi Material un disco da sega circolare robusto per lavorare con materiali abrasivi.

Applicazioni

Wood | ParticlesWood Panel | InsonorizationWood Panels | OSBWood Panels | MDF Panels with PlasticCoating | Epoxy (epoxy resin) non-ferrous Metal | Non-Ferrous AluminiumMetal | Non-Ferrous AlloyMetal | Copper

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)213x190x10 mm
Peso370 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)213x190x10 mm
Peso imballaggio370 g
Lunghezza160 mm
Materialecarburo
Tipologialama per sega circolare
Numero di denti42
Paese d'origineCN
Codice doganale82029980
45,34 IVA esclusa
/ Unità
55,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione