LAMA PER ARCHETTI - PER METALLO 3906-300-32-100

Lame per seghetto a mano bi-metalliche Sandflex

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:3906-300-32-100
Rubix:160000001328182
EAN:7311518233594
LAMA PER ARCHETTI - PER METALLO 3906-300-32-100

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Materialebi metallo
Tipologialama per seghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMA PER ARCHETTI - PER METALLO 3906-300-32-100


Questa infrangibile lama manuale Bi-Metal con denti rettificati di precisione non si scheggia ed è adatta a segare tutti i tipi di acciaio. Con un dorso in acciaio per molle resistente e flessibile e una fila di denti in acciaio super-alto legato ad alta velocità, questa lama ha una lunga durata garantita. La lama Sandflex combina un'elevatissima capacità di lavorazione e resistenza all'usura con un alto grado di flessibilità e offre prestazioni nettamente superiori rispetto alle lame in HSS completamente temprate o alle lame flessibili convenzionali. Confezione: -100: 10 pacchi da 10 lame in una scatola di plastica nera con coperchio trasparente-10P: 10 lame in una speciale confezione di sospensione-5P: 10 lame in una speciale confezione di sospensione-5P: 3 lame, 1 x: 18, 24 e 32 denti per pollice, in una custodia di plastica (10 pezzi in una scatola)-2P: 2 lame su cartoncino. (10 pezzi in una scatola). 3818-300-PROG, hanno una dentatura progressiva da 18 a 28 TPI.

Punti di forza

Praticamente infrangibile e infrangibile|Eccellenti proprietà di usura grazie alla striscia di denti in acciaio super rapido su un dorso flessibile|Lama superiore a tutte le lame flessibili dure, ad alta velocità e convenzionali|Maggiore comfort e taglio più facile|Prestazioni superiori, taglio veloce e maggiore longevità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Lunghezza300 mm
Materialebi metallo
Tipologialama per seghetto
N° di denti per cm12
Codice doganale82029100
2,66 IVA esclusa
/ Unità
3,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione