LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO ALLUMINIO HSS 854359

Lama per seghetto alternativo alluminio HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854359
Rubix:170000000536285
EAN:3660338101410
LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO ALLUMINIO HSS 854359

Riepilogo info tecniche

Lunghezza74 mm
Materialehss
Tipologialama per seghetto

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO ALLUMINIO HSS 854359


Ambiti di applicazione:
Per alluminio, leghe, rame/stagno, fibra di vetro.
Per lamiere sottili e spesse (10 mm)
Tubo + profilati (Ø < 30 mm)
Configurazione: lama HSS
Dentatura fresata, stradata.
Taglio dritto e rapido.
Spessore di taglio: da 3 a 10mm
Attacco semplice.
Confezione: astuccio con 5 lame.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza74 mm
Materialehss
Tipologialama per seghetto
4,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
5,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione