017270001-SEGHETTO C/IMP LEGNO MM515 1727
Seghetto tipo pesante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1727
Rubix:160000000012007
Produttore:017270001
EAN:8014230051000


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | bimetal |
| Tipologia | lama per seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017270001-SEGHETTO C/IMP LEGNO MM515 1727
Seghetto tipo pesante
Punti di forza
Seghetto tipo pesante
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 557x157x60 mm |
|---|---|
| Peso | 681 g |
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale | bimetal |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Confezione | 4 pezzi |
| Lunghezza totale | 515 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore