LAMA PER ARCHETTI - PER METALLO 3906-300-18-100
Lame per seghetto a mano bi-metalliche Sandflex
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:3906-300-18-100
Rubix:160000001328180


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | bi metallo |
| Tipologia | lama per seghetto |
Dettagli del prodotto : LAMA PER ARCHETTI - PER METALLO 3906-300-18-100
Questa infrangibile lama manuale Bi-Metal con denti rettificati di precisione non si scheggia ed è adatta a segare tutti i tipi di acciaio. Con un dorso in acciaio per molle resistente e flessibile e una fila di denti in acciaio super-alto legato ad alta velocità, questa lama ha una lunga durata garantita. La lama Sandflex combina un'elevatissima capacità di lavorazione e resistenza all'usura con un alto grado di flessibilità e offre prestazioni nettamente superiori rispetto alle lame in HSS completamente temprate o alle lame flessibili convenzionali. Confezione: -100: 10 pacchi da 10 lame in una scatola di plastica nera con coperchio trasparente-10P: 10 lame in una speciale confezione di sospensione-5P: 10 lame in una speciale confezione di sospensione-5P: 3 lame, 1 x: 18, 24 e 32 denti per pollice, in una custodia di plastica (10 pezzi in una scatola)-2P: 2 lame su cartoncino. (10 pezzi in una scatola). 3818-300-PROG, hanno una dentatura progressiva da 18 a 28 TPI.
Punti di forza
Praticamente infrangibile e infrangibile|Eccellenti proprietà di usura grazie alla striscia di denti in acciaio super rapido su un dorso flessibile|Lama superiore a tutte le lame flessibili dure, ad alta velocità e convenzionali|Maggiore comfort e taglio più facile|Prestazioni superiori, taglio veloce e maggiore longevità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19,5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale | bi metallo |
| Tipologia | lama per seghetto |
| N° di denti per cm | 8 |
| Codice doganale | 82021000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione