Riferimenti
Beta Tools:1725CR
Rubix:160000000012003
Produttore:017250010
EAN:8014230050980


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio |
| Tipologia | lama per seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017250010-MINISEGHETTO MM260 CR 1725CR
Miniseghetto
1725 CR-MINI HACKSAW FRAME
Punti di forza
Miniseghetto
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso | 128,8 g |
| Lunghezza | 250 mm |
| Materiale | lega di alluminio |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore