LAMA PER LEGNO SECCO 51-21

Seghetto telaio 51

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:51-21
Rubix:160000001329062
EAN:7311518003906
LAMA PER LEGNO SECCO 51-21

Riepilogo info tecniche

Lunghezza530 mm
Materialeacciaio ad alta velocità
Tipologialama per seghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA PER LEGNO SECCO 51-21


Lame da seghetto appositamente progettate per segare il legno secco, ma possono essere utilizzate anche per accorciare il legno verde. Dentatura diritta. Realizzate in acciaio temprato e rinvenuto di alta qualità. Le punte dei denti sono ad alta frequenza, temprate a induzione per una lunga durata. Trattate antiruggine e confezionate singolarmente in una copertina con una grafica esplicativa per la scelta della lama giusta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Lunghezza530 mm
Materialeacciaio ad alta velocità
Tipologialama per seghetto
Codice doganale82021000
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione