LAMA TRONCATRICE EXPERT MULTI 216X30 64D 2608642493
Lama per sega circolare Expert for Multi Material
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608642493
Rubix:160000000815810
EAN:3165140648189


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale | carburo (denti) |
| Tipologia | lama per sega circolare |
Dettagli del prodotto : LAMA TRONCATRICE EXPERT MULTI 216X30 64D 2608642493
Lama per sega circolare Expert for Multi Material 216 x 30 x 2,4 mm, 64
Punti di forza
•Microteq teeth (in-house produced) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use
Performance supported by Protection coating that prevents corrosion and reduces friction
Bore works with or without reduction rings to fit different sizes
Performance supported by Protection coating that prevents corrosion and reduces friction
Bore works with or without reduction rings to fit different sizes
Applicazioni
Cuts in a Wide Range Of Materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x270x10 mm |
|---|---|
| Peso | 566 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x270x10 mm |
| Peso imballaggio | 660 g |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale | carburo (denti) |
| Tipologia | lama per sega circolare |
| Confezione | confezione da 1 pezzo |
| Numero di denti | 64 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 82023100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione