LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO BIMETALLICA 854373

Lama per sega a gattuccio metallo bimetallica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854373
Rubix:170000000536292
EAN:3660338101489
LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO BIMETALLICA 854373

Riepilogo info tecniche

Lunghezza206 mm
Materialebimetallica
Tipologialama per sega a sciabola

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA PER SEGA A GATTUCCIO METALLO BIMETALLICA 854373


Ambiti di applicazione:
Per lamiere spesse. Tubi profilati pieni (diam. < 175 mm)
Configurazione: Lama bimetallica
Dentatura fresata, stradata
Taglio dritto e rapido
Spessore di taglio: da 3 a 8 mm
Spessore lama: 0,9 mm
Manico universale
Confezionamento: astuccio con 2 lame.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza206 mm
Materialebimetallica
Tipologialama per sega a sciabola
4,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
5,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore