S 1110 VF HEAVY WOOD METAL, 5 PZ. 2608657610
Lama per sega a nastro S 1110 VF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608657610
Rubix:160000000816145
EAN:3165140543354


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 225 mm |
|---|---|
| Materiale | bi-metallo (lama); hcs (corpo) |
| Tipologia | lama per sega a sciabola |
Dettagli del prodotto : S 1110 VF HEAVY WOOD METAL, 5 PZ. 2608657610
Lama per sega a nastro S 1110 VF. Pesante per legno e metallo. Materiale: BIM. Design del dente: Dente a variazione speciale per legno. Campi di applicazione: Per legno con chiodi/metallo, truciolato (spessore inferiore a 100 mm), per profili in plastica (spessore inferiore a 100 mm), per vetroresina/epossidica (spessore inferiore a 50 mm), per telai di finestre: Tubi e profili (spessore inferiore a 175 mm), massello per GFK/Epoxy (spessore inferiore a 175 mm), per ritagli di parete: Legno e metallo (spessore inferiore a 175 mm). Per lavori di salvataggio/demolizione. Contenuto della confezione di vendita: 5 unità.
Saber saw blade 5 pc 1110 VF Bosch
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x50x15 mm |
| Peso imballaggio | 250 g |
| Lunghezza | 225 mm |
| Materiale | bi-metallo (lama); hcs (corpo) |
| Tipologia | lama per sega a sciabola |
| Lunghezza totale | 225 mm |
| Codice doganale | 82055980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione