U02000202 200 C/10 PCS_24 LAMA COBALT
Ricambio lama seghetto (confezione 10 pz)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:200 C/10 PCS 24
Rubix:160000000339065
Produttore:U02000202
EAN:8010239275669


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Materiale | hss-co |
| Tipologia | lama per seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02000202 200 C/10 PCS_24 LAMA COBALT
Modello in acciaio HSS ad alto contenuto di Cobalto - Ottima capacità di taglio e durata della lama
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 305x10x5 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | hss-co |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Confezione | 10 pz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore