LAMA CIRCOLARE MULTIMATERIAL 305 X 30 96D 2608640453
Lama per seghe circolari Multi Material
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608640453
Rubix:160000000815582
EAN:3165140317511


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 305 mm |
|---|---|
| Materiale | carburo (denti) |
| Tipologia | lama per sega circolare |
Dettagli del prodotto : LAMA CIRCOLARE MULTIMATERIAL 305 X 30 96D 2608640453
Lama per seghe circolari Multi Material 254 x 30 x 3,2 mm; 60
Circular saw blade Multi Material, 305 x 30 x 3,2 mm, 96
Punti di forza
• Precise cutting on a wide range of materials
• Reduced heating thanks to expansion slots
• Long service life due to sharpened carbide teeth
• Compatibility with different arbor diameters thanks to reduction rings
• Stability and precision maintained even at high rotational speeds
• Reduced heating thanks to expansion slots
• Long service life due to sharpened carbide teeth
• Compatibility with different arbor diameters thanks to reduction rings
• Stability and precision maintained even at high rotational speeds
Applicazioni
This saw blade is suitable for cutting operations on construction sites, in workshops or on production lines. This blade is used in the sectors of industrial carpentry, light metalworking, manufacturing of technical furniture and in maintenance or assembly activities of metal and plastic structures.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x368x9 mm |
| Peso imballaggio | 1600 g |
| Lunghezza | 305 mm |
| Materiale | carburo (denti) |
| Tipologia | lama per sega circolare |
| Confezione | confezione da 30 pezzi |
| Numero di denti | 96 |
| Codice doganale | 82023900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione