Riferimenti
Bosch:2607018012
Rubix:160000000809647
EAN:3165140029841




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | bim |
| Tipologia | lama per seghetto |
Dettagli del prodotto : COPPIALAME X1575 MM300 2607018012
Il set di 2 lame per sega oscillante garantisce un taglio preciso, poiché le due lame tagliano insieme in tandem. Queste lame sono progettate per tagliare materiali con uno spessore fino a 30 cm. Sono ideali per tagliare materiali morbidi ed elastici, come la schiuma o la crine rivestita di gomma.
Applicazioni
Plastica|Materiali isolanti e fonoassorbenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 365x16x16 mm |
| Peso imballaggio | 55 g |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale | bim |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Confezione | carta/cartone/cartone ondulato - imballaggi, casse, senza foro 'euro' |
| Codice doganale | 82029980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione