Riferimenti
Usag:201 A
Rubix:160000000339073
Produttore:U02010101
EAN:8010239005655


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | lama per seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02010101 201 A RICAMBIO LAMA -M-
Per mini seghetti 201-201S
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | lama per seghetto |
| Confezione | 10 pz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore