COMPRESS'N RING 12MM 0124 12 00

Legris 0124 Ottone Oliva

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0124 12 00
Rubix:160000001715193
Produttore:0124 12 00
EAN:0820099113456
COMPRESS'N RING 12MM 0124 12 00

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Diametro del collegamento12
Diametro del collegamento 212
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING 12MM 0124 12 00


Questi raccordi "universali" offrono agli utenti numerose opzioni di connessione per un'ampia varietà di materiali per tubi, senza la necessità di filettare o saldare i tubi. Questa gamma garantisce una tenuta e prestazioni eccellenti a lungo termine.
Applicazioni: Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali, Pneumatica
Materiale corpo: OTTONE
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 12 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva / Ghiera in ottone
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,004

Punti di forza

  • Compatibile con molti fluidi industriali
  • Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
  • La tenuta metallica garantisce la massima durata
  • Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica

Applicazioni

Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Diametro del collegamento12
Diametro del collegamento 212
Tipologia12 mm
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione