NYLON TUBE CUTTER 3000 71 00

Legris 3B01 - TAGLIATUBI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3000 71 00
Rubix:160000001717497
Produttore:3000 71 00
EAN:0820099199238
NYLON TUBE CUTTER 3000 71 00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : NYLON TUBE CUTTER 3000 71 00


Per eseguire un taglio netto ad angolo retto rispetto al tubo da 3 a 12 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Automazione, Cicli rapidi, Industria alimentare, Pneumatica, In-Plant Automotive
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Media: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: n/a
Numero di tubi: n/a
Specifiche soddisfatte: PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
O.d. del tubo (mm): fino a 16 mm
Materiale del tubo: Tagliatubi
Pressione di vuoto: n/a
Peso: 0,029

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29 g
Peso imballaggio334 g
Tipologiatagliatubi
Modello3b01
90 mm
Codice doganale82034000
17,51 IVA esclusa
/ Unità
21,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione