CUTTER BLADE 3000 71 00 05

Legris Lama di ricambio per tagliatubi LEGRIS 3000 71 00

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3000 71 00 05
Rubix:160000001717498
Produttore:3000 71 00 05
EAN:0820099199306
CUTTER BLADE 3000 71 00 05

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUTTER BLADE 3000 71 00 05


LAMA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI 3000 71 00
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Automazione, Cicli rapidi, Industria alimentare, Pneumatica, In-Plant Automotive
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Media: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: n/a
Numero di tubi: n/a
Specifiche soddisfatte: PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Materiale dei tubi: Lama da taglio
Pressione di vuoto: n/a
Peso: 0,001

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3000
Modellolame de coupe-tube
Codice doganale84219990
5,40 IVA esclusa
/ Unità
6,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione