HOSE BARBED 6MM MALE 1/4BSPT 0934 06 13

Legris Adattatore Tubo flessibile maschio BSPT 934

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0934 06 13
Rubix:999200100093655
Produttore:0934 06 13
EAN:0886357030835
HOSE BARBED 6MM MALE 1/4BSPT 0934 06 13
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Diametro interno tubo metrica6 mm
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HOSE BARBED 6MM MALE 1/4BSPT 0934 06 13


Connessione rapida di un tubo autofissante a un attacco femmina. Disponibile con o.d. da 6 a 20 mm.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio per manicotto
Tipo di prodotto: Adattatori per code
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,014

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Peso imballaggio144 g
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Diametro interno tubo metrica6 mm
Materialeottone nichelato
60 mm
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,32 IVA esclusa
/ Unità
1,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione