NIPPLO SPINATO FILETTATO 859339

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859339
Rubix:170000000537594
EAN:3660338143540
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859339

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro interno tubo metrica7 mm
Materialeottone placcato al nichel

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859339


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro interno tubo metrica7 mm
Materialeottone placcato al nichel
1,94 IVA esclusa
/ Unità
2,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione