NIPPLO SPINATO FILETTATO 859344

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859344
Rubix:170000000537599
EAN:3660338143595
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859344
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog1/2 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone placcato al nichel
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859344


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/2 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone placcato al nichel
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,27 IVA esclusa
/ Unità
6,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione