AD'R NYLON TUBE 6MMX1/4 BSPT 0136 08 13

Legris Adattatore maschio conico 136

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0136 08 13
Rubix:160000001715306
Produttore:0136 08 13
EAN:0820099117669
AD'R NYLON TUBE 6MMX1/4 BSPT 0136 08 13

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor 1/4 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AD'R NYLON TUBE 6MMX1/4 BSPT 0136 08 13


Connessione rapida di tubi in nylon a un attacco maschio.
Disponibile da 4 a 13 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo 3: 6 mm (O.D.)
Diametro esterno tubo 4: 6,4 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo flessibile maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,015

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Peso imballaggio166 g
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone
60 mm
Codice doganale39174000
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione