AD'R NYLON TUBE 10MMX3/8 BSPT 0136 12 17
Legris Adattatore maschio conico 136
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0136 12 17
Rubix:160000001715312
Produttore:0136 12 17
EAN:0820099117867


Riepilogo info tecniche
| Diametro del collegamento | r 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro interno tubo metrica | 12 mm |
| Materiale | ottone |
Dettagli del prodotto : AD'R NYLON TUBE 10MMX3/8 BSPT 0136 12 17
Connessione rapida di tubi in nylon a un attacco maschio.
Disponibile da 4 a 13 mm di diametro esterno.
Disponibile da 4 a 13 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo 3: 10 mm (O.D.)
Diametro esterno tubo 4: 10,7 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo flessibile maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,023
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Diametro esterno tubo 3: 10 mm (O.D.)
Diametro esterno tubo 4: 10,7 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore per tubo flessibile maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,023
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 231 g |
| Diametro del collegamento | r 3/8 '' |
| Diametro interno tubo metrica | 12 mm |
| Materiale | ottone |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione