HOSE BARBED 16MM MALE 3/8BSPT 0934 16 17
Legris Adattatore Tubo flessibile maschio BSPT 934
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0934 16 17
Rubix:999200100093667
Produttore:0934 16 17
EAN:0886357031030


Riepilogo info tecniche
| Diametro del collegamento | r 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro interno tubo metrica | 16 mm |
| Materiale | ottone nichelato |
Dettagli del prodotto : HOSE BARBED 16MM MALE 3/8BSPT 0934 16 17
Connessione rapida di un tubo autofissante a un attacco femmina. Disponibile con o.d. da 6 a 20 mm.
Applicazioni: Industria alimentare, robotica, tessile, pneumatica, processo automobilistico, imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio per manicotto
Tipo di prodotto: Adattatori per code
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,026
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio per manicotto
Tipo di prodotto: Adattatori per code
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,026
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 270 g |
| Diametro del collegamento | r 3/8 '' |
| Diametro interno tubo metrica | 16 mm |
| Materiale | ottone nichelato |
| 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione