NIPPLO SPINATO FILETTATO 859347
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:859347
Rubix:170000000537602
EAN:3660338143625

Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859347
Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento | g3/8 '' |
|---|---|
| Diametro interno tubo metrica | 9 mm |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
